スキャントロリボン PF45B

スキャントロリボン PF45B - SATO(サトー)

上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。

対象機種スキャントロニクスシリーズ種類ワックス1巻長さ(m)300名称PF45BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(300m×3巻)
全11種類を絞り込む
幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45391650WB100640039.5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391659WB100640245
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391668WB100640359
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391677WB100640476
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391686WB100640584
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391695WB100640692
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391704WB1006407111
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391720WB1011503128
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391729WB1011502145
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391738WB1011001165
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45391747WB1011003177
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする