曜日別特売

UNO1Cラベラー

UNO1Cラベラー - SATO(サトー)UNO1Cラベラー - SATO(サトー)

パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。

用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。種別8L19-J1質量(g)280段数1ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0ラベル数(1巻当り)1000入数1台RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※インクローラー黒1個付属、ラベルは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用途例
印字桁数(桁)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45391844WAJPA2002日付、価格、部門表示6
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
45391835WAJPA2001日付、価格表示8
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45391860WAJPA2003日付、価格、管理表時8
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45391835WAJPA200163939997003731921WAJPA2001 ハンドラベラー UNO1C サトー 63939997ハンドラベラー UNO1Cサトー1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
45391860WAJPA200363940006003731922WAJPA2003 ハンドラベラー UNO1C サトー 63940006ハンドラベラー UNO1Cサトー1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする