SATO(サトー)
UNO1Cラベル
UNO1Cラベラー用のラベルです。10巻/袋×10袋(100巻)入りです。
ラベルサイズ(mm)
縦12.0×横22.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000枚×100巻)
全12種類を絞り込む
タイプ
冷凍糊
弱粘
強粘
色(柄)
選択してください
消費期限
白無地
税込価格
緑二本線
賞味期限
赤二本線
黄ベタ
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
基材
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45391930
800176950
強粘
上質紙
白無地
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45391939
800176951
弱粘
上質紙
白無地
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45391948
800176945
強粘
上質紙
赤二本線
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45391957
800176946
弱粘
上質紙
赤二本線
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45391966
800174910
強粘
上質紙
税込価格
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45391975
800174909
弱粘
上質紙
税込価格
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
45391984
800176952
強粘
上質紙
賞味期限
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45392000
800176953
弱粘
上質紙
賞味期限
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45392009
800176954
強粘
上質紙
消費期限
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45392018
800176955
弱粘
上質紙
消費期限
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45392027
800176947
冷凍糊
耐水紙
緑二本線
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45392036
800176949
強粘
黄色上質紙
黄ベタ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください