曜日別特売

インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm

インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm - 中央サトー販売
(1件のレビュー)

2023年10月 『インボイス制度』 に関する商品です。
仕入税額控除ができるインボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)であることをアピールするステッカーシールです。
このステッカーを店舗入り口のドアや窓・レジ回りなどに貼り、お客様から選ばれる店舗になりましょう。
サイズは15cm×15cmで視認性良好です。
シンプルでわかりやすいデザイン
耐水性のある素材を使用し、雨に強いです。
また、サンカットラミネートの加工がしてあり、日光による色褪せにも強いステッカーです。
窓の外に貼っても問題ありません。
糊質はキレイにはがしやすい再剥離糊を使用していますので、糊残りを気にせずにご利用いただけます。

寸法(mm)150×150タイプ再剥離糊加工サンカットラミネート用紙合成紙耐候性有り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392097013-7306061枚1枚単位購入
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45392106013-7306061セット(2枚)2枚セット購入
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45392106013-73060645392097013-730606013-730606 インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm 中央サトー販売 45392097インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm中央サトー販売1枚
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45392106
2023-12-12
用途: 精算機に貼った
不動産業

貼ってみて見やすく、耐久性は未確認ですが、
アピールが出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする