曜日別特売

塗装用コンプレッサ

塗装用コンプレッサ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

吹き付けからタッチアップまで
重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。
65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。
電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。
AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。
空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。

用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。種類静音/軽量電源(V)AC100(50/60Hz供用)タンク容量(L)11モーターブラシレスDCモータ騒音値(dB)65最高圧力(タンク内)45気圧潤滑方式オイルレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4内容量1台
関連資料:(5.56MB)
注意
※スプレーガンやエアーホースは商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392115AK-L1310EP
193,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする