SK11
ケーブル入線スプレー
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。
ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。
逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途
電線・ケーブルの配管への入線潤滑。
仕様
エアゾール
成分
ジメチルシリコーンオイル
材質
スチール
容量(mL)
420
ガスの種類
(高圧ガス)LPG
内容量
1本
注意
※必ず注意書を読んでからご使用ください。
※吸入飲用不可です。人体に害があるので飲まないこと。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45392124
DVC-420NS
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください