曜日別特売

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。
汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。
分岐方向は一方向固定タイプです。
常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。

用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45393436S-PO-1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする