曜日別特売

ツインソケット ロータリー

ツインソケット ロータリー - SK11ツインソケット ロータリー - SK11ツインソケット ロータリー - SK11ツインソケット ロータリー - SK11
(1件のレビュー)

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。
汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。
常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。

用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45393445S-POR-1
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: コンプレッサーのエア分割

エア漏れありません。脱着全く問題ありません。
見た目もかっこいいです。今後長期で使ってどうかというところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする