SK11
SPカプラTypeAソケット
中圧汎用型カプラです。
気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途
気体・液体共用中圧汎用型カプラ。
材質
真鍮
ソケットorプラグ
ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45393628
6S-A/NBR/BRASS
R3/4
(本体)Rc3/4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393637
8S-A/NBR/BRASS
R1
(本体)Rc1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください