SK11
SPカプラTypeAソケット
中圧汎用型カプラです。
気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途
気体・液体共用中圧汎用型カプラ。
材質
ステンレス(SUS304)
ソケットorプラグ
ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45393680
4S-A/NBR/SUS
R1/2
(本体)Rc1/2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393689
6S-A/NBR/SUS
R3/4
(本体)Rc3/4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
45393698
8S-A/NBR/SUS
R1
(本体)Rc1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください