曜日別特売

TSPカプラ

TSPカプラ - SK11TSPカプラ - SK11TSPカプラ - SK11TSPカプラ - SK11TSPカプラ - SK11TSPカプラ - SK11

中圧汎用型カプラです。
気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。

用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)相手側取付サイズR1ねじサイズ(本体)Rc1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453937508TSF/NBR/SUS ソケットソケット
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
453937598TPF/SUS プラグプラグ
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする