SK11
ポリウレタンチューブ(PU)
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。
エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。
エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質
ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用温度(℃)
-5~60
使用流体
空気
適合管継手
ワンタッチ管継手
内容量
1巻
注意
※仕様範囲内でご使用下さい。
全63種類を絞り込む
色
選択してください
ネオオレンジ
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
ネオングリーン
ブラック
ブルー
ホワイト
ライトグレー
長さ(m)
5
10
内径(Φmm)
選択してください
2.5
4
5
6.5
8
外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45393768
TU0425B-5
ブラック
5
2.5
4
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
45393777
TU0425W-5
ホワイト
5
2.5
4
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
45393786
TU0425BU-5
ブルー
5
2.5
4
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
45393795
TU0425G3-5
ネオングリーン
5
2.5
4
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
45393804
TU0425GR2-5
ライトグレー
5
2.5
4
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
45393820
TU0425Y3-5
ネオンイエロー
5
2.5
4
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
45393829
TU0425YR2-5
ネオンオレンジ
5
2.5
4
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
45393838
TU0604B-5
ブラック
5
4
6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45393847
TU0604W-5
ホワイト
5
4
6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45393856
TU0604BU-5
ブルー
5
4
6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45393865
TU0604G3-5
ネオングリーン
5
4
6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45393874
TU0604GR2-5
ライトグレー
5
4
6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45393890
TU0604Y3-5
ネオンイエロー
5
4
6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45393899
TU0604YR2-5
ネオンオレンジ
5
4
6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45393908
TU0805B-5
ブラック
5
5
8
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45393917
TU0805W-5
ホワイト
5
5
8
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393926
TU0805BU-5
ブルー
5
5
8
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393935
TU0805G3-5
ネオングリーン
5
5
8
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393944
TU0805GR2-5
ライトグレー
5
5
8
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393960
TU0805Y3-5
ネオンイエロー
5
5
8
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393969
TU0805YR2-5
ネオンオレンジ
5
5
8
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393978
TU1065B-5
ブラック
5
6.5
10
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
45393987
TU1065W-5
ホワイト
5
6.5
10
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
45393996
TU1065BU-5
ブルー
5
6.5
10
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
45394005
TU1065G3-5
ネオングリーン
5
6.5
10
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
45394014
TU1065GR2-5
ライトグレー
5
6.5
10
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
45394030
TU1065Y3-5
ネオンイエロー
5
6.5
10
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
45394039
TU1065YR2-5
ネオンオレンジ
5
6.5
10
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
45394048
TU1208B-5
ブラック
5
8
12
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
45394057
TU1208W-5
ホワイト
5
8
12
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
45394066
TU1208BU-5
ブルー
5
8
12
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
45394075
TU1208G3-5
ネオングリーン
5
8
12
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
45394084
TU1208GR2-5
ライトグレー
5
8
12
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
45394100
TU1208Y3-5
ネオンイエロー
5
8
12
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
45394109
TU1208YR2-5
ネオオレンジ
5
8
12
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
45394118
TU0425B-10
ブラック
10
2.5
4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
45394127
TU0425W-10
ホワイト
10
2.5
4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45394136
TU0425BU-10
ブルー
10
2.5
4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45394145
TU0425G3-10
ネオングリーン
10
2.5
4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45394154
TU0425GR2-10
ライトグレー
10
2.5
4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45394170
TU0425Y3-10
ネオンイエロー
10
2.5
4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45394179
TU0425YR2-10
ネオンオレンジ
10
2.5
4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45394188
TU0604B-10
ブラック
10
4
6
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
45394197
TU0604W-10
ホワイト
10
4
6
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
45394206
TU0604BU-10
ブルー
10
4
6
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
45394215
TU0604G3-10
ネオングリーン
10
4
6
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
45394224
TU0604GR2-10
ライトグレー
10
4
6
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45394240
TU0604Y3-10
ネオンイエロー
10
4
6
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45394249
TU0604YR2-10
ネオンオレンジ
10
4
6
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45394258
TU0805B-10
ブラック
10
5
8
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ