E-Value
エアカップリング
エアー配管用の接続プラグです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途
エアー配管継手。
仕様
常用圧力(Mpa):1.5
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45394416
CAL21PM
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
45394425
CAL24PM
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
45394434
CAL21PF
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
11日以内出荷
45394450
CAL24PF
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
45394407
CAL24PH
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
取扱停止中
45394398
CAL21PH
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください