E-Value
エアカップリング
エアー配管用の接続ソケットです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途
エアー配管継手。
仕様
常用圧力(Mpa):1.5
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45394495
CAL21SF
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
45394468
CAL24SH
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
取扱停止中
45394459
CAL21SH
オープン
取扱い終了
45394477
CAL21SM
オープン
取扱い終了
45394486
CAL24SM
オープン
取扱い終了
45394504
CAL24SF
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください