E-Value
エアカップリング
エアー配管用の接続プラグです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途
エアー配管継手。
ねじ
(相手側)おねじG(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
2
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
ねじサイズ
(本体側)G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45394739
CAL22PFF
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください