曜日別特売

ハイカプラ

ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
接続時のホースのネジレは自動的に解消します。
振動に強く流量が大きいです。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。ソケットorプラグプラグ取り付け形状おねじ取付用適合流体空気常用圧力(MPa)1.5材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45394809AP-51.5R(PT)1/4
オープン
319
351(税込)
当日出荷
45394818AP-61.5R(PT)3/8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
45394827AP-71.5G(PF)1/4
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする