曜日別特売

ナットカプラ

ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11

ウレタンホース取付専用カプラです。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45394836AP-16(取付)6.5×10
オープン
519
571(税込)
当日出荷
45394845AP-17(取付)8.5×12.5
オープン
519
571(税込)
当日出荷
45394854AP-18(取付)8×12
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする