曜日別特売

ハイカプラ

ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11ハイカプラ - SK11

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
自動開閉バルブ内蔵です。
接続時のホースのネジレは自動的に解消します。
振動に強く流量が大きいです。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。ソケットorプラグソケット取り付け形状ホース取付用適合流体空気常用圧力(MPa)1.5材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ相手側取付サイズ1/4タケノコ外径(Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45394870AS-11.5
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする