曜日別特売

スーパーカプラ

スーパーカプラ - SK11スーパーカプラ - SK11スーパーカプラ - SK11スーパーカプラ - SK11スーパーカプラ - SK11スーパーカプラ - SK11スーパーカプラ - SK11スーパーカプラ - SK11

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。

用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取り付け形状
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45394976AP-21Sホース取付用1
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
45394985AP-22Sめねじ取付用1
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
45394994AP-23Sめねじ取付用1
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
45395010AP-24Sおねじ取付用1.5
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
45395019AP-25Sウレタンホース取付用1.5
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
45395028AP-26Sウレタンホース取付用1.5
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする