マイクロカプラ

マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11マイクロカプラ - SK11

超小型空圧制御器用カプラです。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。
押しこむだけのワンタッチ接続です。

用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取り付け形状
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395098AP-27M内径4mmチューブ取り付け用プラグ
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
45395107AP-28Mめねじ取付用プラグ
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
45395116AS-24M内径4mmチューブ取り付け用ソケット
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
45395125AS-25Mめねじ取付用ソケット
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする