SK11
ハイカプラ
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途
工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質
(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45395177
17SH ソケット
99
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45395186
20SH ソケット
99
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45395195
30SH ソケット
102
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45395204
40SH ソケット
115
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
45395220
10SM ソケット
97
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
45395229
20SM ソケット
97
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45395238
30SM ソケット
104
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45395247
40SM ソケット
127
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
45395256
20SF ソケット
98
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
45395265
30SF ソケット
136
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
45395274
40SF ソケット
216
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
45395290
20SFFソケット
99
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください