ナットカプラ

ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11ナットカプラ - SK11

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。

用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4539529950SN ソケット(取付ウレタンホース)5×8
オープン
799
879(税込)
当日出荷
4539530865SN ソケット(取付ウレタンホース)6.5×10
オープン
799
879(税込)
当日出荷
4539531785SN ソケット(取付ウレタンホース)8.5×12
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする