SK11
ナットカプラ
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途
工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質
(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~60
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45395448
50PN プラグ
(取付ウレタンホース)5×8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
45395457
65PN プラグ
(取付ウレタンホース)6.5×10
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
45395466
85PN プラグ
(取付ウレタンホース)8.5×12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください