2024年版T’slim

2024年版T’slim - 高橋書店

月間横ケイ式とブロック式の併用タイプ。年中行事やお祭り、九星、一粒万倍日などの情報が満載。取り外しができるクリア素材のフリーポケットは名刺やショップカード、ふせん、切手などのちょっとしたものを収納できます。
いつも持ち歩きたい、明るく上品な一冊
【月間予定表】二十四節気や年中行事、全国各地の主なお祭りのほか、月相や九星、一粒万倍日も掲載しています。豊富な暦情報で読んでいて楽しく、季節の移ろいを感じながら年間予定や旅行計画、ビジネス計画を立てられます。 【週間予定表】一般的なカレンダーと同じ感覚で見られる日曜始まり。左端の一列はフリーのメモスペースになっています。各月の間には横ケイメモが2ページずつ付いているので、とっても便利!

材質PVC厚さ(mm)12サイズ手帳判質量(g)120縦(mm)167横(mm)85ページ数96付録年齢早見表、マイカレンダー 【別冊付録】、横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし色(表紙)オレンジ始まり月1月レイアウト見開き1か月始まり曜日日曜日内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45428567161
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする