BT-2 Bluetooth モジュール

BT-2 Bluetooth モジュール - RENOGY JAPAN

Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます
Renogy DC Homeアプリに適用します
高効率と同時に、自己消費電力が低いです
Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します
RJ45通信ポートを使用します
最大通信距離は25mです
2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します
DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご覧ください)

用途
Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。
RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。
本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。
寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)待機中:0.04、作動中:0.05ケーブル長(m)5取付寸法(mm)67.3 Φ3.5入力電圧(V)5 または 12保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRS485ポートRJ45作動温度(℃)-20~85ボーレート固定ボーレート 9600bps通信距離(m)≦25内容量1個
取扱説明書:(5.08MB)
注意
※BT-2モジュールをバッテリー2台以上(並列)に接続する場合、 RJ45コネクタ付きのCAT5以上のLANケーブル(別途購入必要)を介して、バッテリー間のUPとLINKポートに接続してください。
※DC HOEMアプリは、BTモジュールを接続したデバイスのみ観測できます。複数のデバイスを同時に観測する場合は、各デバイス毎にBTモジュールを接続する必要があります。(複数デバイスの同時観測は、DC ※HOMEアプリバージョンiOS1.7.2以降、Android1.9.1以降で可能)
※DC HOEMアプリとDCC走行充電器を接続した場合、走行充電、PV充電のデータが示されます。ただし、月毎のデータ履歴はPV充電のデータのみ反映されますので、ご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395789RCM-BT2-G1-JP
4,242
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

RENOGY】BLUETOOTH モジュール DC HOMEアプリとのペアリング方法及び不具合解消方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする