第一計器
フランジユニオンジョイント
ねじをフランジに変換する継手
材質
SUS316
特性
耐食
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
呼び径(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45397085
SUS316 G3/8 JIS10K-10AFF
FF
10
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45397094
SUS316 G3/8 JIS10K-10ARF
RF
10
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397110
SUS316 G3/8 JIS10K-15AFF
FF
15
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397119
SUS316 G3/8 JIS10K-15ARF
RF
15
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45397128
SUS316 G3/8 JIS10K-20AFF
FF
20
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397137
SUS316 G3/8 JIS10K-20ARF
RF
20
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397146
SUS316 G3/8 JIS10K-25AFF
FF
25
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397155
SUS316 G3/8 JIS10K-25ARF
RF
25
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397164
SUS316 G3/8 JIS20K-10AFF
FF
10
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397180
SUS316 G3/8 JIS20K-10ARF
RF
10
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397189
SUS316 G3/8 JIS20K-15AFF
FF
15
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397198
SUS316 G3/8 JIS20K-15ARF
RF
15
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397207
SUS316 G3/8 JIS20K-20AFF
FF
20
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397216
SUS316 G3/8 JIS20K-20ARF
RF
20
G3/8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397225
SUS316 G3/8 JIS20K-25AFF
FF
25
G3/8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397234
SUS316 G3/8 JIS20K-25ARF
RF
25
G3/8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397250
SUS316 G1/2 JIS10K-10AFF
FF
10
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397259
SUS316 G1/2 JIS10K-10ARF
RF
10
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397268
SUS316 G1/2 JIS10K-15AFF
FF
15
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397277
SUS316 G1/2 JIS10K-15ARF
RF
15
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397286
SUS316 G1/2 JIS10K-20AFF
FF
20
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45397295
SUS316 G1/2 JIS10K-20ARF
RF
20
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397304
SUS316 G1/2 JIS10K-25AFF
FF
25
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397320
SUS316 G1/2 JIS10K-25ARF
RF
25
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397329
SUS316 G1/2 JIS20K-10AFF
FF
10
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397338
SUS316 G1/2 JIS20K-10ARF
RF
10
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397347
SUS316 G1/2 JIS20K-15AFF
FF
15
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397356
SUS316 G1/2 JIS20K-15ARF
RF
15
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397365
SUS316 G1/2 JIS20K-20AFF
FF
20
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397374
SUS316 G1/2 JIS20K-20ARF
RF
20
G1/2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397390
SUS316 G1/2 JIS20K-25AFF
FF
25
G1/2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397399
SUS316 G1/2 JIS20K-25ARF
RF
25
G1/2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください