第一計器
メス-オスジョイント
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45397487
BC G1/4 UNF7/16
黄銅
50
メス×オス:G1/4×UNF7/16
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397496
BC G1/4 G3/8
黄銅
50
メス×オス:G1/4×G3/8
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397505
BC G1/4 G1/2
黄銅
50
メス×オス:G1/4×G1/2
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397514
BC G1/4 R1/8
黄銅
50
メス×オス:G1/4×R1/8
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397530
BC G1/4 R1/4
黄銅
50
メス×オス:G1/4×R1/4
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397539
BC G1/4 R3/8
黄銅
50
メス×オス:G1/4×R3/8
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397548
BC G3/8 UNF7/16
黄銅
50
メス×オス:G3/8×UNF7/16
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397557
BC G3/8 G1/4
黄銅
50
メス×オス:G3/8×G1/4
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397566
BC G3/8 G1/2
黄銅
50
メス×オス:G3/8×G1/2
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397575
BC G3/8 R1/4
黄銅
50
メス×オス:G3/8×R1/4
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397584
BC G3/8 R3/8
黄銅
50
メス×オス:G3/8×R3/8
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397600
BC G3/8 R1/2
黄銅
50
メス×オス:G3/8×R1/2
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397609
BC G1/2 G3/8
黄銅
50
メス×オス:G1/2×G3/8
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397618
BC G1/2 R3/8
黄銅
50
メス×オス:G1/2×R3/8
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397627
BC G1/2 R1/2
黄銅
50
メス×オス:G1/2×R1/2
一般
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397636
SUS316 G1/4 G3/8
SUS316
100
メス×オス:G1/4×G3/8
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397645
SUS316 G1/4 R1/4
SUS316
100
メス×オス:G1/4×R1/4
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397654
SUS316 G1/4 R3/8
SUS316
100
メス×オス:G1/4×R3/8
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397670
SUS316 G3/8 G1/4
SUS316
100
メス×オス:G3/8×G1/4
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397679
SUS316 G3/8 G1/2
SUS316
100
メス×オス:G3/8×G1/2
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397688
SUS316 G3/8 R1/4
SUS316
100
メス×オス:G3/8×R1/4
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397697
SUS316 G3/8 R3/8
SUS316
100
メス×オス:G3/8×R3/8
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397706
SUS316 G3/8 R1/2
SUS316
100
メス×オス:G3/8×R1/2
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397715
SUS316 G1/2 G3/8
SUS316
100
メス×オス:G1/2×G3/8
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397724
SUS316 G1/2 R3/8
SUS316
100
メス×オス:G1/2×R3/8
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397740
SUS316 G1/2 R1/2
SUS316
100
メス×オス:G1/2×R1/2
耐食
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください