第一計器
ユニオンメス-オスジョイント
圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45397995
BC G3/8 G3/8
黄銅
20
メス×オス:G3/8×G3/8
一般
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45398004
BC G3/8 R3/8
黄銅
20
メス×オス:G3/8×R3/8
一般
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45398020
BC G1/2 G1/2
黄銅
20
メス×オス:G1/2×G1/2
一般
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398029
BC G1/2 R1/2
黄銅
20
メス×オス:G1/2×R1/2
一般
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45398038
SUS316 G3/8 G3/8
SUS316
50
メス×オス:G3/8×G3/8
耐食
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45398047
SUS316 G3/8 R3/8
SUS316
50
メス×オス:G3/8×R3/8
耐食
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45398056
SUS316 G3/8 R1/2
SUS316
50
メス×オス:G3/8×R1/2
耐食
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45398065
SUS316 G1/2 G1/2
SUS316
50
メス×オス:G1/2×G1/2
耐食
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45398074
SUS316 G1/2 R1/2
SUS316
50
メス×オス:G1/2×R1/2
耐食
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください