クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台