ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア
ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別
LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C
材質
鋼(マットブラック色)
幅(mm)
Φ800
質量(kg)
7
高さ(mm)
388
取付方式
簡易取付A
定格消費電力(W)
67.2
色温度(K)
2400
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:82.7
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
77(100V)
別売品番
調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
5560
調光率(%)
連続100-5、調色
適用畳数
~14
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45433415
OC257119LC
¥
149,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください