曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト
サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします
照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)45材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色)取付方式簡易取付A色温度(K)2700~20000ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色光源寿命40000時間リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※サーカディアン照明機能は付属リモコン以外では操作できません。
※付属リモコンで、他のコネクテッドライティング製品を操作できますが、サーカディアン照明としてのご使用はできません。
※室内に窓がある場合は、照度センサーを窓側に向けて設置してください。
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45433467OL291621CR49固有:106.150(100V)5200(白色時の値)~12
86,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433476OL291622CR38固有:103.139(100V)3920(白色時の値)~8
76,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする