オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス
フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.8高さ(mm)70取付方式簡易取付A光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコンフラットプレート間接光切替リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45433485OL291617BRポリカーボネート(オフホワイト)51固有:106.252(100V)5420(直接光・間接光100%点灯時の値)
79,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433494OL291618BRポリカーボネート(オフホワイト)45固有:10047(100V)4500(直接光・間接光100%点灯時の値)
69,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433510OL291619BRポリカーボネート(ブラック)51固有:106.252(100V)5420(直接光・間接光100%点灯時の値)
79,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433519OL291620BRポリカーボネート(ブラック)45固有:10047(100V)4500(直接光・間接光100%点灯時の値)
69,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする