ODELIC(オーデリック)
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ
付属品
簡易取付ボルト付
材質
鋼管
長さ(mm)
2500
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
2.5
取付
傾斜天井取付:可能(35度)
内容量
1本
注意
※電気工事が必要です。パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合器具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45433555
WF736
白
シーリングファンWF811、WF813専用
¥
26,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45433564
WF742
チャコールグレー
シーリングファンWF249専用
¥
26,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください