ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス コンパクト
クリスタルのきらめきをコンパクトボディーに凝縮
ジュエリーのような存在感でインテリアを彩ります
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
飾り:クリスタルガラス
幅(mm)
Φ62
質量(kg)
0.4
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)
120
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
全高(mm)
653~1153
定格消費電力(W)
5.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:90
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
6(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
別売品番
調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC613、LC615、LC702
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
486
調光率(%)
連続100-5、位相制御
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45434045
OP252853R
レール取付専用
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434036
OP252852R
直付専用
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください