オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB材質セード:ガラス(透明)幅(mm)Φ135質量(kg)1.6高さ(mm)215全高(mm)347~1747構造簡易防雨型定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)80定格光束(Lm)320調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434054OP252408BCアルミダイカスト、真鍮(オフホワイト)
38,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434070OP252409BCアルミダイカスト、真鍮(チャコールグレー)
38,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434079OP252410BCアルミダイカスト、真鍮(鉄錆色)
38,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする