傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型質量(kg)1.8取付傾斜天井取付:可能(50度)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING機能コード収納機能付色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台