曜日別特売

オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト

オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)98質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)98ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490調光率(%)連続100-5、調色内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434194OB255336LR62700電球色固有:81.66(100V)
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434185OB255336BR6.82700~6500電球色~昼光色固有:727(100V)
44,300
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする