曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン - ODELIC(オーデリック)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB構造密閉型定格消費電力(W)6対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付方式
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434210OB255276BRアクリル(乳白)□1170.4グローブ:引掛式75
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434219OB255277BRアクリル(乳白)1420.5グローブ:化粧ネジ式141
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434228OB255307BR樹脂(ライトナチュラル色)/アクリル(乳白)1250.5グローブ:引掛式75
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434237OB255308BR樹脂(ライトナチュラル色)/アクリル(乳白)1420.6グローブ:化粧ネジ式147
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434246OB255309BR樹脂(ウォールナット色)/アクリル(乳白)1250.5グローブ:引掛式75
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434255OB255310BR樹脂(ウォールナット色)/アクリル(乳白)1420.6グローブ:化粧ネジ式147
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする