オーデリック 高演色LED ブラケットライト

オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2

用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434264OB255173LRLED電球一般形11W(E26)No.257F112700電球色固有:67.3
9,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434280OB255173NRLED電球一般形11W(E26)No.257E115000昼白色固有:72.1
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434289OB255174LRLED電球一般形4.5W(E26)No.290T4.52700電球色固有:64.2
9,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434298OB255174NRLED電球一般形4.5W(E26)No.290S4.55000昼白色固有:70.8
9,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする