曜日別特売

オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト

オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型高さ(mm)45取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)150ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否不可内容量1台
注意
※壁面取付専用
※縦向き取付不可
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434334OB255252Rアルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白)6003325000
43,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434350OB255253Rアルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白)6003322700
43,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434359OB255254BRアルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白)6003322700~6500
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434377OB255262Rアルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)□1500.810.92700
22,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45434395OB255264Rアルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白)□1500.810.95000
24,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434404OB255265Rアルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白)□1500.810.92700
24,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434420OB255266BRアルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白)□1500.810.92700~6500
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434307OB255249Rアルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)6003325000
39,800
取扱い終了
返品不可
45434316OB255250Rアルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)6003322700
39,800
取扱い終了
返品不可
45434325OB255251BRアルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)6003322700~6500
44,800
取扱い終了
返品不可
45434368OB255261Rアルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)□1500.810.95000
19,800
取扱い終了
返品不可
45434386OB255263BRアルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)1500.810.92700~6500
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする