曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト - ODELIC(オーデリック)

間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434429OT265043BRアルミ(黒色)、上部カバー:樹脂(黒色)
59,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434438OT265044BRアルミ(ホフホワイト色)、上部カバー樹脂(オフホワイト色)
59,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする