曜日別特売

オーデリック 家庭用衛生保管庫

オーデリック 家庭用衛生保管庫 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 家庭用衛生保管庫 - ODELIC(オーデリック)

紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付

長さ(mm)242幅(mm)300質量(kg)4.7高さ(mm)420消費電力(W)10.5(点灯時)電源100V、50/60Hzランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W皮相電力(VA)18(100V)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434447OA127001
69,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45434456OA127011
79,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする