ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高気密SB型 高演色LED バスルームダウンライト
高演色照明R15クラス2
材質
アルミダイカスト(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ145
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.6
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格消費電力(W)
4.7
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
50
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
不可
傾斜天井配光角度(°)
未対応
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
取付方式
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45434465
OD261030LR
LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)No.293KL
グローブ:ねじ込式
固有:92.7
436
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434474
OD261030NR
LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)No.293KN
取付方式:ねじ込式
固有:110.41
519
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください