曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 横桟デザイン - ODELIC(オーデリック)

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します
伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです
組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□580質量(kg)4.1取付引っ掛けシーリング高さ(mm)145材質(本体)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)502~672対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザイン伝統的な横桟の水平線別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434490OP252839BR44固有:9445(100V)4140(白色時の値)~12
177,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434499OP252840BR34固有:94.135(100V)3200(白色時の値)~8
157,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする