曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザイン

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザイン - ODELIC(オーデリック)

銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□597質量(kg)4.7取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)秋田杉、いちいスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)574~744定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3670(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434535OP252388BR
197,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする