曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 隠れ内格子デザイン

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 隠れ内格子デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 隠れ内格子デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 隠れ内格子デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 隠れ内格子デザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 隠れ内格子デザイン - ODELIC(オーデリック)

木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。灯ると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□550質量(kg)3.4取付引っ掛けシーリング高さ(mm)154材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)548~718定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)デザイン隠れ内格子別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3869(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434544OP252389BR
147,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする