白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□540質量(kg)2.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)149材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)543~713定格消費電力(W)35対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)デザイン細く繊細な欄間のような横桟別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3680(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8内容量1台