細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□600質量(kg)3.1取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)572~742対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台