曜日別特売

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)

高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引っ掛けシーリング材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4949(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434639OP252283BR□5612.5148308~708
63,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434630OP252238BR□5572.3118278~678
61,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする