曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト - ODELIC(オーデリック)

CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引っ掛けシーリングスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザインぼんぼり別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434648OP252387BRΦ6121.6180樹脂ヒゴ345~745
58,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434657OP252402BRΦ6301.7193樹脂(木調)357~757
57,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434666OP252403BRΦ5901.6180樹脂ヒゴ345~745
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする